BROWNING
BROWNING
24XHQ200
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 24XHQ200
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange OD; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
24XHQ200
BDI部件号
325011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24XHQ200/p/325011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289304325
重量 / Kilogram
6.994
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
Q1
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | Split Taper Bushing | Type 10
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057603
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange OD; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 19.05 To 68.263 毫米
节圆直径
6.685 英寸 | 169.799 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.575 英寸 | 167.005 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
法兰外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米