https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
MAUREY
MAUREY
24XL037MPB
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 24XL037MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 24 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1-3/4" Flange OD; 1.508" Outside Diameter; 1.528" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16"
制造商部件号
24XL037MPB
BDI部件号
638200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24XL037MPB/p/638200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965164890
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.813
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
24XL037MPB
重量/磅
0.25
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 24 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1-3/4" Flange OD; 1.508" Outside Diameter; 1.528" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16"
节圆直径
1.528 英寸 | 38.81 毫米
端面宽
0.43英寸 | 10.922毫米
法兰外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.508 英寸 | 38.3 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米