![24XXH500-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk)
![24XXH500-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk)
TB WOODS
TB WOODS
24XXH500-F
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 24XXH500-F
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 24 Teeth; 5-13/16" Face Width; Bushed; 10.31" Flange OD; 9.429" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
24XXH500-F
BDI部件号
991359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24XXH500-F/p/991359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672330404
重量 / Kilogram
25.142
Product Group - BDI
M02316
带节距
1-1/4 Inch
传动带类别
XXH
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 24 Teeth; 5-13/16" Face Width; Bushed; 10.31" Flange OD; 9.429" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
10.31 英寸 | 261.874 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 25.4 To 100.013 毫米
外径
9.429 英寸 | 239.497 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米
节圆直径
9.549 英寸 | 242.545 毫米
端面宽
5.813英寸 | 147.65毫米