![258MG21BF-F1.000](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5)
![258MG21BF-F1.000](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5)
TSUBAKI
TSUBAKI
258MG21BF-F1.000
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 258MG21BF-F1.000
Synchronous Pulley; 25.4MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 25 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 62.052MM Outside Diameter; 63.652MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
258MG21BF-F1.000
BDI部件号
922016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/258MG21BF-F1-000/p/922016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223098834
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
25
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.8
详细描述
Synchronous Pulley; 25.4MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 25 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 62.052MM Outside Diameter; 63.652MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米
外径
2.443 英寸 | 62.052 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.652 毫米