https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
25G-8M-36-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 25G-8M-36-MPB
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 25 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 67MM Flange OD; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
25G-8M-36-MPB
BDI部件号
21507225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/25G-8M-36-MPB/p/21507225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256088070
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-36
齿数
25
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.125
其它特点
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.37
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 25 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 67MM Flange OD; 62.052MM Outside Diameter; 63.66MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
端面宽
1.58英寸 | 40.132毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
法兰外径
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.443 英寸 | 62.052 毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.66 毫米