https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
26H200
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 26H200
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 4-25/32" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2
制造商部件号
26H200
BDI部件号
617996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26H200/p/617996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950151670
重量 / Kilogram
4.313
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
26
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.5
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
26H200
重量/磅
9.5
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 4-25/32" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2
节圆直径
4.138 英寸 | 105.11 毫米
法兰外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米
外径
4.084 英寸 | 103.73 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米