https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
MAUREY
MAUREY
26L100QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 26L100QD
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 3-5/16" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
26L100QD
BDI部件号
638320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26L100QD/p/638320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965170150
重量 / Kilogram
1.495
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
26L100QD
重量/磅
1.3
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 3-5/16" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.104 英寸 | 78.83 毫米
法兰外径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 40 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.07 毫米