![26XH400-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM)
![26XH400-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM)
TB WOODS
TB WOODS
26XH400-SF
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 26XH400-SF
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 26 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 7.78" Flange OD; 7.131" Outside Diameter; 7.241" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
26XH400-SF
BDI部件号
989110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26XH400-SF/p/989110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672320412
重量 / Kilogram
10.283
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 26 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 7.78" Flange OD; 7.131" Outside Diameter; 7.241" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
7.131 英寸 | 181.127 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-3/4 英寸 | 12.7 To 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4.688英寸 | 119.075毫米
节圆直径
7.241 英寸 | 183.921 毫米
法兰外径
7.78 英寸 | 197.612 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米