BROWNING
BROWNING
26XHQ300
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 26XHQ300
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 26 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 7-3/4" Flange OD; 7.131" Outside Diameter; 7.241" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Q2 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
26XHQ300
BDI部件号
325036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26XHQ300/p/325036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314676
重量 / Kilogram
12.75
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
Q2
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | Split Taper Bushing | Type 10
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057777
详细描述
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 26 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 7-3/4" Flange OD; 7.131" Outside Diameter; 7.241" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Q2 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.241 英寸 | 183.921 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25.4 To 66.675 毫米
法兰外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外径
7.131 英寸 | 181.127 毫米