https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk
TB WOODS
TB WOODS
26XXH200-E
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 26XXH200-E
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 26 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 11.06" Flange OD; 10.225" Outside Diameter; 10.345" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
26XXH200-E
BDI部件号
988953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/26XXH200-E/p/988953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672330053
重量 / Kilogram
15.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
1-1/4 Inch
传动带类别
XXH
齿数
26
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 26 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 11.06" Flange OD; 10.225" Outside Diameter; 10.345" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
10.345 英寸 | 262.763 毫米
端面宽
2.625英寸 | 66.675毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-7/16 英寸 | 22.225 To 87.313 毫米
外径
10.225 英寸 | 259.715 毫米
法兰外径
11.06 英寸 | 280.924 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米