https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
2814MT85AF-L75S2L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2814MT85AF-L75S2L
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 28 Teeth; 101.6MM Face Width; Locking Sleeve; 122.123MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
2814MT85AF-L75S2L
BDI部件号
923688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2814MT85AF-L75S2L/p/923688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223086220
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
28
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
20
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 28 Teeth; 101.6MM Face Width; Locking Sleeve; 122.123MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
外径
4.808 英寸 | 122.123 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
法兰外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米