对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

288MT20AF-F1.250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
923719 同步带轮 

TSUBAKI TSUBAKI

288MT20AF-F1.250

描述

TSUBAKI 288MT20AF-F1.250

Synchronous Pulley; 31.75MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 70.079MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

288MT20AF-F1.250

BDI部件号
923719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223725884
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
28
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.8
详细描述
Synchronous Pulley; 31.75MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 70.079MM Outside Diameter; 71.298MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米
外径
2.759 英寸 | 70.079 毫米
端面宽
1.125英寸 | 28.575毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新