https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
28G-8M-21-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 28G-8M-21-MPB
Pulley, Synchronous; 21MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 28 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 77MM Flange OD; 69.698MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
28G-8M-21-MPB
BDI部件号
21507230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28G-8M-21-MPB/p/21507230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256532368
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-21
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.094
其它特点
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.35
详细描述
Pulley, Synchronous; 21MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 28 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 77MM Flange OD; 69.698MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.744 英寸 | 69.698 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.3 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
法兰外径
3.031 英寸 | 77 毫米