https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsTUM4eE1EYzJPVEkyT1RnMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlJWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YThjNGZkMzQzNWYxMmYxYzBmYWY1NThkNTQxNmY0NWE5NGYzZDhjMjcyNDcyOGIzZDhmZDI2ZjRjNWM2YzdjNQ
DODGE
DODGE
28H100 X 3/4 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 28H100 X 3/4 MPB
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/16
制造商部件号
28H100 X 3/4 MPB
BDI部件号
255495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28H100-X-3-4-MPB/p/255495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475423033
重量 / Kilogram
3.697
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.313
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
28H100 X 3/4 MPB
制造商内部编号
114343
重量/磅
8
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/16
外径
4.402 英寸 | 111.82 毫米
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.19 毫米