https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
28H100
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
Martin 28H100 ; 皮带/皮带,带轮
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-45/64" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"
制造商部件号
28H100
BDI部件号
618133
详情
201.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28H100/p/618133
单价(不含税)
¥201.00 / 套
¥474.00 / 套 BDIExpress
¥474.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950151762
重量 / Kilogram
3.632
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
28H100
重量/磅
8
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-45/64" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
法兰外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.19 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.402 英寸 | 111.82 毫米