https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg
TSUBAKI
TSUBAKI
28H100AF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 28H100AF
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1.319" Face Width; Rough Bore; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
28H100AF
BDI部件号
921778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28H100AF/p/921778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223698553
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.578
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
6.1
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1.319" Face Width; Rough Bore; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
节圆直径
4.456 英寸 | 113.182 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.319英寸 | 33.503毫米
外径
4.402 英寸 | 111.811 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米