BROWNING
BROWNING
28H100SDS
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 28H100SDS
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
28H100SDS
BDI部件号
325334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28H100SDS/p/325334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289349050
重量 / Kilogram
1.352
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SDS
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3513637
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.182 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
外径
4.402 英寸 | 111.811 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米