https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMFpTOHhNRE14TkRRME5UYzRNekEzTUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDk4OTE2ZThiNmE2Nzg1ODNkM2YwYWRhYzUzNTFhYWI3NGEwNTEzMzM4ZjQ5MDQyZTkyNDQxNmQxYWIxZjU3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
28H100X40MM 12X3.3MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 28H100X40MM 12X3.3MM KW 2SS
Synchronous Pulley; 1.575" Bore; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Finished Bore; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
28H100X40MM 12X3.3MM KW 2SS
BDI部件号
23207226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28H100X40MM-12X3-3MM-KW-2SS/p/23207226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
8
详细描述
Synchronous Pulley; 1.575" Bore; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Finished Bore; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
4.703 英寸 | 119.456 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
4.402 英寸 | 111.811 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.182 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米