对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

28H300MPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
638452 同步带轮 

MAUREY MAUREY

28H300MPB

描述

MAUREY 28H300MPB

3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"

制造商部件号

28H300MPB

BDI部件号
638452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965169680
重量 / Kilogram
6.795
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
28H300MPB
重量/磅
15
详细描述
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-5/8"
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.19 毫米
外径
4.402 英寸 | 111.82 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新