![3014MG125BF](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRE14TkRRME9EQXhNVEk1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2RiMmUyYjVmYmE2YzcwYzExZTQ2ODY5NDI2MjFjNDFlMzhmMGE5YWJmZmMzNWU2ZGJmNmY0NmExMWRjYTk3Nw)
![3014MG125BF](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRE14TkRRME9EQXhNVEk1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2RiMmUyYjVmYmE2YzcwYzExZTQ2ODY5NDI2MjFjNDFlMzhmMGE5YWJmZmMzNWU2ZGJmNmY0NmExMWRjYTk3Nw)
TSUBAKI
TSUBAKI
3014MG125BF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3014MG125BF
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 30 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 130.886MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
3014MG125BF
BDI部件号
922170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3014MG125BF/p/922170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223106003
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
29
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 30 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 130.886MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
外径
5.153 英寸 | 130.886 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.263 英寸 | 133.68 毫米
法兰外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米