https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa1pDOHhNRE14TkRRek9UWTFOVFExTkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2E5MjBiZjE3ZTZhM2Q0NTQ3NDMyNzgwOTdkOGM3ZTAwOWQ1NTkzY2QyYThjYzY0N2QzNDkxM2EwNzZmYzhi
TSUBAKI
TSUBAKI
3014MT115AF-2517
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3014MT115AF-2517
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 30 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 130.988MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3014MT115AF-2517
BDI部件号
923918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3014MT115AF-2517/p/923918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223091774
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 30 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 130.988MM Outside Diameter; 133.68MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.157 英寸 | 130.988 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
法兰外径
5.906 英寸 | 150.012 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.263 英寸 | 133.68 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 70 毫米