https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-FLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaFpDOHhNRE14TkRRME5qUXdOVFkyTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlJreENYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwY2NmNTk4NWYzYzE2ZDE2M2Y4ODc1YzY3ZGE2ZWVmZjQwZThkZmUzMDNkNjgwZTFjYTAxY2U0ZDU4YzI5YTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
308MT30AF-L44F1F
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 308MT30AF-L44F1F
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
308MT30AF-L44F1F
BDI部件号
924151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/308MT30AF-L44F1F/p/924151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223730697
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
30
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L4 Locking Sleeve | 4 Number Of Bolts | Flat Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.8
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.958 英寸 | 75.133 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米