https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnM1lpOHhNRFU0TnpBNE9URTNORFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRkY2JiNTNjMTVjZDk1MmRlODg0YTc0Y2VmOTZhMDU4NzliMzM5NTlhYzM4MDA3ZDgyYTcxZjdiZGEyMmJmNzE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
30G-14M-90-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 30G-14M-90-MPB
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 30 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 142MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.69MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.125" Max Bore
制造商部件号
30G-14M-90-MPB
BDI部件号
415735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30G-14M-90-MPB/p/415735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089213
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.125
其它特点
HTC Belt Style | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-30G-14M-90 MPB Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296160
重量/磅
13.69
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 30 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 142MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.69MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.125" Max Bore
法兰外径
5.591 英寸 | 142 毫米
外径
5.153 英寸 | 130.886 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
节圆直径
5.263 英寸 | 133.69 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米