![30H150 X 3/4 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
![30H150 X 3/4 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU)
DODGE
DODGE
30H150 X 3/4 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 30H150 X 3/4 MPB
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-3/8"
制造商部件号
30H150 X 3/4 MPB
BDI部件号
255539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30H150-X-3-4-MPB/p/255539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475810680
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.375
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
30H150 X 3/4 MPB
制造商内部编号
114456
重量/磅
11.5
详细描述
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-3/8"
节圆直径
4.775 英寸 | 121.28 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5 英寸 | 127 毫米
外径
4.721 英寸 | 119.913 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米