![30H200-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy)
![30H200-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy)
TB WOODS
TB WOODS
30H200-SD
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 30H200-SD
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
30H200-SD
BDI部件号
993410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30H200-SD/p/993410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672310550
重量 / Kilogram
2.718
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
法兰外径
5 英寸 | 127 毫米
节圆直径
4.775 英寸 | 121.285 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 12.7 To 49.213 毫米
外径
4.721 英寸 | 119.913 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米