https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
MAUREY
MAUREY
30XH200QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 30XH200QD
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 30 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 8.91" Flange OD; 8.246" Outside Diameter; 8.356" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
30XH200QD
BDI部件号
639321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30XH200QD/p/639321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965171546
重量 / Kilogram
9.513
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
30XH200QD
重量/磅
28
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 30 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 8.91" Flange OD; 8.246" Outside Diameter; 8.356" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
8.356 英寸 | 212.242 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.246 英寸 | 209.448 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-7/16 英寸 | 28 To 80 毫米
法兰外径
8.91 英寸 | 226.314 毫米