https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnME9DOHhNRE14TkRRME5UVTROalEyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIxZjNhN2ViZTBmODJiNWIxZDAwYWEzM2FkM2ZhNWI5ODczMTdiOTQwNmIyY2MyOWY3NDRiYTkyYzcxNmE4OQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
30XL037 3/32X3/64 KW 2SS ALTERED
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 30XL037 3/32X3/64 KW 2SS ALTERED
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
30XL037 3/32X3/64 KW 2SS ALTERED
BDI部件号
25196399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30XL037-3-32X3-64-KW-2SS-ALTERED/p/25196399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.063
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.41
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.514 毫米
法兰外径
2.138 英寸 | 54.305 毫米
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米