BROWNING
BROWNING
30XLB037S
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 30XLB037S
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
制造商部件号
30XLB037S
BDI部件号
325079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30XLB037S/p/325079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289753932
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
30
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.938
其它特点
Extra Light | Type 2
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1430826
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
法兰外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.514 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米