https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
TB WOODS
TB WOODS
31H100-SD
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 31H100-SD
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 31 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5.16" Flange OD; 4.88" Outside Diameter; 4.934" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
31H100-SD
BDI部件号
984065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/31H100-SD/p/984065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672311052
重量 / Kilogram
2.223
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 31 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 5.16" Flange OD; 4.88" Outside Diameter; 4.934" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
4.934 英寸 | 125.324 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
法兰外径
5.16 英寸 | 131.064 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米
外径
4.88 英寸 | 123.952 毫米