https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
328MG36BF-F1.625
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 328MG36BF-F1.625
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 32 Teeth; 40.132MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
328MG36BF-F1.625
BDI部件号
922368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/328MG36BF-F1-625/p/922368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223100018
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
32
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.5
详细描述
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 32 Teeth; 40.132MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.58英寸 | 40.132毫米
外径
3.145 英寸 | 79.883 毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.483 毫米
法兰外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米