https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
TB WOODS
TB WOODS
32H300-SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 32H300-SK
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 5.31" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
32H300-SK
BDI部件号
983824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32H300-SK/p/983824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672310772
重量 / Kilogram
3.443
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 5.31" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.039 英寸 | 127.991 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
法兰外径
5.31 英寸 | 134.874 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
5.093 英寸 | 129.362 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米