BROWNING
BROWNING
32HQ150
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 32HQ150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 5-5/16" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
32HQ150
BDI部件号
325085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32HQ150/p/325085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289234042
重量 / Kilogram
2.796
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
Q1
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 9
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057199
详细描述
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 5-5/16" Flange OD; 5.039" Outside Diameter; 5.093" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 19.05 To 68.263 毫米
外径
5.039 英寸 | 127.991 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.093 英寸 | 129.362 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米