https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWWk4eE1EYzJPVEU0TWpFNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlNWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhkY2NhY2NhOTY5NjA3YjkzYjI3YmIxZDM0MzNmYmM4MWJjZTMyNGVhYTJhNmIyNjE2NjljY2I5MjdiMWY4Zg
DODGE
DODGE
32L100 X 5/8 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 32L100 X 5/8 MPB
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 4.06" Flange OD; 3.79" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
制造商部件号
32L100 X 5/8 MPB
BDI部件号
255485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32L100-X-5-8-MPB/p/255485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475422814
重量 / Kilogram
2.204
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
32L100 X 5/8 MPB
制造商内部编号
114333
重量/磅
4.8
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 4.06" Flange OD; 3.79" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
外径
3.79 英寸 | 96.26 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
4.06 英寸 | 103.124 毫米
节圆直径
3.82 英寸 | 97.02 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米