https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnek1pOHhNRFV3TnpBeE1ETTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MjU5YmEyMThjYmEyYWEyMmZiOGY0YjMxOWExMTVmMzM1OGY3MmUyNzg0MjQzZTIyZDk3ZDc4OTdmOGJiMTU2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
34G-14M-20-SK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 34G-14M-20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 34 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 158MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.52MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
34G-14M-20-SK
BDI部件号
417147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/34G-14M-20-SK/p/417147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256084935
重量 / Kilogram
3.196
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-34G-14M-20-SK Axial Fan Sprkt/Idler
制造商内部编号
20337487
重量/磅
7.04
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 34 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 158MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.52MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
法兰外径
6.22 英寸 | 158 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.965 英寸 | 151.52 毫米
外径
5.855 英寸 | 148.717 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米