![34XXH200QD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk)
![34XXH200QD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk)
MAUREY
MAUREY
34XXH200QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 34XXH200QD
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 34 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 14-1/4" Flange OD; 13.408" Outside Diameter; 13.528" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
34XXH200QD
BDI部件号
639560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/34XXH200QD/p/639560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965172031
重量 / Kilogram
25.368
Product Group - BDI
M02316
带节距
1-1/4 Inch
传动带类别
XXH
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
34XXH200QD
重量/磅
67.6
详细描述
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 34 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 14-1/4" Flange OD; 13.408" Outside Diameter; 13.528" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
13.408 英寸 | 340.563 毫米
端面宽
2.625英寸 | 66.675毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
法兰外径
14.25 英寸 | 361.95 毫米
节圆直径
13.528 英寸 | 343.611 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米