https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4
TSUBAKI
TSUBAKI
3614MT55AF-SF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3614MT55AF-SF
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 36 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 157.683MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3614MT55AF-SF
BDI部件号
924848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3614MT55AF-SF/p/924848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223082406
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 36 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 157.683MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
法兰外径
6.89 英寸 | 175.006 毫米
外径
6.208 英寸 | 157.683 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米