![365MT25AF-L33S1](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ)
![365MT25AF-L33S1](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5DOHhNRE14TkRRME5qWXdNakkzTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE2ZjA0MGQ5YTQ0NDgwNzE5ZWE2ZTdkNzI3ZDM3NDBhOTA3YzQ4OWI2OGNlNWI4YjE1OGQ3ZGExZThjODlkZQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
365MT25AF-L33S1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 365MT25AF-L33S1
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 36 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 56.159MM Outside Diameter; 57.302MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
365MT25AF-L33S1
BDI部件号
924913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/365MT25AF-L33S1/p/924913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223723903
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
36
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L3 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.3
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 36 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 56.159MM Outside Diameter; 57.302MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米
外径
2.211 英寸 | 56.159 毫米
节圆直径
2.256 英寸 | 57.302 毫米