https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnek1pOHhNRFV3TnpBeE1ETTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MjU5YmEyMThjYmEyYWEyMmZiOGY0YjMxOWExMTVmMzM1OGY3MmUyNzg0MjQzZTIyZDk3ZDc4OTdmOGJiMTU2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
36G-14M-20-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 36G-14M-20-SF
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 36 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 166MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.43MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36G-14M-20-SF
BDI部件号
417149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36G-14M-20-SF/p/417149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256084959
重量 / Kilogram
3.895
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-36G-14M-20-SF Axial Fan Sprkt/Idler
制造商内部编号
20337489
重量/磅
5.58
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 36 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 166MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.43MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
6.206 英寸 | 157.632 毫米
法兰外径
6.535 英寸 | 166 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米