https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
36G-8M-36-1615
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 36G-8M-36-1615
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 12 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36G-8M-36-1615
BDI部件号
415642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36G-8M-36-1615/p/415642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256088254
重量 / Kilogram
1.512
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1615
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-36G-8M-36 1615TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296064
重量/磅
3.33
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 12 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12 To 42 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.67 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.858 英寸 | 98 毫米
端面宽
1.58英寸 | 40.132毫米
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米