https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
36G-8M-62-1610
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 36G-8M-62-1610
Pulley, Synchronous; 62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 36 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36G-8M-62-1610
BDI部件号
21507254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36G-8M-62-1610/p/21507254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256532634
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-62
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.84
详细描述
Pulley, Synchronous; 62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 36 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.67 毫米
法兰外径
3.858 英寸 | 98 毫米
端面宽
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米