BROWNING
BROWNING
36H100SK
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 36H100SK
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36H100SK
BDI部件号
325379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36H100SK/p/325379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289350742
重量 / Kilogram
3.087
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3513710
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 36 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.676" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.73 英寸 | 145.542 毫米
外径
5.676 英寸 | 144.17 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
法兰外径
6 英寸 | 152.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米