BROWNING
BROWNING
36LP075
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 36LP075
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4-17/64" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
36LP075
BDI部件号
325113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36LP075/p/325113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289193264
重量 / Kilogram
1.616
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P1
最小轴孔
No
其它特点
Light | Split Taper Bushing | Type 7
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056357
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 36 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4-17/64" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.267 英寸 | 108.382 毫米
节圆直径
4.297 英寸 | 109.144 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米