![3MR-17S-09](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ)
![3MR-17S-09](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ)
GATES
GATES
3MR-17S-09
GATES GATES
描述
GATES 3MR-17S-09
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 17 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 18.796MM Flange OD; 15.469MM OD; 16.231MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
制造商部件号
3MR-17S-09
BDI部件号
1105403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MR-17S-09/p/1105403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053546835
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-9 Powergrip GT2
齿数
17
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.188
其它特点
Type 6FC
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 17 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 18.796MM Flange OD; 15.469MM OD; 16.231MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
端面宽
0.401英寸 | 10.185毫米
外径
0.609 英寸 | 15.469 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
节圆直径
0.639 英寸 | 16.231 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米