https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-40S-09
GATES GATES
描述
GATES 3MR-40S-09
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.44MM OD; 38.202MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
制造商部件号
3MR-40S-09
BDI部件号
1105508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MR-40S-09/p/1105508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053546941
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-9 Powergrip GT2
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.938
其它特点
Type 6F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.44MM OD; 38.202MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.474 英寸 | 37.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.401英寸 | 10.185毫米
法兰外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
1.504 英寸 | 38.202 毫米