GATES
GATES
3MR-80S-15
GATES GATES
描述
GATES 3MR-80S-15
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 18.694MM Face Width; Rough Bore; 75.641MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
制造商部件号
3MR-80S-15
BDI部件号
1105597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MR-80S-15/p/1105597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053547238
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-15 Powergrip GT2
齿数
80
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Type 6
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 18.694MM Face Width; Rough Bore; 75.641MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
外径
2.978 英寸 | 75.641 毫米
端面宽
0.736英寸 | 18.694毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米