https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
408MT30AF-1610
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 408MT30AF-1610
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
408MT30AF-1610
BDI部件号
925564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/408MT30AF-1610/p/925564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223732271
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 100.482MM Outside Diameter; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 38 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
4.409 英寸 | 111.989 毫米
外径
3.956 英寸 | 100.482 毫米
节圆直径
4.01 英寸 | 101.854 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米