https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
40G-14M-125-3535
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 40G-14M-125-3535
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 40 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 186MM Flange OD; 175.45MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40G-14M-125-3535
BDI部件号
415741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40G-14M-125-3535/p/415741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089275
重量 / Kilogram
15.52
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-40G-14M-125 3535TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296166
重量/磅
34.19
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 40 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 186MM Flange OD; 175.45MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
7.323 英寸 | 186 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
外径
6.907 英寸 | 175.45 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.25 毫米