https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg
TSUBAKI
TSUBAKI
40H200AF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40H200AF
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 2.346" Face Width; Rough Bore; 6.312" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
40H200AF
BDI部件号
921846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40H200AF/p/921846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223714222
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.031
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
22
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 2.346" Face Width; Rough Bore; 6.312" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.346英寸 | 59.588毫米
节圆直径
6.366 英寸 | 161.696 毫米
外径
6.312 英寸 | 160.325 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米