https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnek15OHhNRFV3TnpBd016RXdNVEl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTAyN2RjZWExZTRkYzJlNTQwYjg2ODBkNWUxMjBiMWRiYTA1Yjk3OGQ0NzFjYzJjMmY5N2VhNjY1OGEzNzlj
TPC WIRE & CABLE
TPC WIRE & CABLE
40L075 1/2 MODIFIED
TPC WIRE & CABLE TPC WIRE & CABLE
描述
TPC WIRE & CABLE 40L075 1/2 MODIFIED
Pulley, Synchronous; 1/2" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 5" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40L075 1/2 MODIFIED
BDI部件号
21461219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40L075-1-2-MODIFIED/p/21461219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 182 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
40
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 1/2" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 5" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
4.745 英寸 | 120.523 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
5 英寸 | 127 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.775 英寸 | 121.28 毫米