https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40L100 SDS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40L100 SDS
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 5-1/64" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40L100 SDS
BDI部件号
620280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40L100-SDS/p/620280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950152202
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SDS
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
40L100 SDS
重量/磅
3.4
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 5-1/64" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
5.016 英寸 | 127.406 毫米
外径
4.745 英寸 | 120.523 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米
节圆直径
4.775 英寸 | 121.28 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米